画像準備中

スポーツラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja125 [ニンジャ125]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z12518-25 素材スチール 注文コード75487198 品番6702537 00 01
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は主な適合車種・素材など39種類から選べます 他の種類を見る
特記タンデムシートと換装し、キャリア化するパーツです。天板はベルトループ付きで荷物を縛るのにも便利です。※トップケース装着用ではありません。 ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja125 [ニンジャ125]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z12518-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする