画像準備中

スポーツラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]16-19 , ケーティーエム[KTM]690DUKE R [690デュークR]16-19 注文コード75487381 品番6707511 00 01
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は主な適合車種・質量・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]16-19 , ケーティーエム[KTM]690DUKE R [690デュークR]16-19 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする