ユートリム 広々ひざ上デスク 裏面クッション&アームレストつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75487449 品番UT-4754-GL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デスクがなくても、ソファー、ベッド、床など、お気に入りの場所で、好きな姿勢で仕事ができる。
集中力がきれたときや同じ姿勢を取ることに疲れたときは、場所や体勢を変えることで気分転換ができる。
天板のサイズは約548×356mm。マウス操作スペースも確保したサイズ。最大17.3インチのノートPCが使用可能です。
天板上部には、筆記用具などが入るトレー付き。最大13.5インチのタブレットも立てられます。
(滑り止めシート付属)アームレスト付で手が疲れにくい、PCが滑り落ちにくい。
裏面はやわらかいクッション付でひざが痛くなりにくい。持ち手付きで持ち運びもカンタン。
スリムな設計で、使わないときはちょっとした隙間に収納できる。

内寸(幅W×高さH)(mm)360×23(スタンドトレー) 質量(g)1800 主要材質MDF・ポリエステル 高さ(mm)356 幅(mm)548 奥行(mm)70 用途デスク 質量(kg)1.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)548×70×356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする