HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
トップケースキャリア アルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンスラサイト
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0917-20 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09SP18-20
注文コード
75487715
品番
6524557 01 05
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
アンスラサイト
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0917-20 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09SP18-20
最大耐荷重(kg)
5