画像準備中

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0 主な適合車種ベネリ[BENELLI]TRK502×18-25 , ベネリ[BENELLI]TRK50217-25 注文コード75488501 品番6617595 01 01
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は積載荷重・主な適合車種など16種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。 オプション品番:610053-0001,610053-0009 質量(kg)2.5 ブラック タイプトップケースキャリア イージーラック 積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:610212-0000,610217-0001,6607595-0101,6527595-0101,6537595-0001 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種ベネリ[BENELLI]TRK502×18-25 , ベネリ[BENELLI]TRK50217-25 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする