画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]17-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z65017-25 仕様積載制限:5kg以下 注文コード75488896 品番6522528 01 01
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は色・主な適合車種・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 仕様積載制限:5kg以下 ブラック タイプアルラック トップケースキャリア 型番6522528 01 01 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]17-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z65017-25 最大耐荷重(kg)5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする