特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
仕様積載制限:5kg以下
色ブラック
タイプアルラック トップケースキャリア
型番652998 01 01
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材スチール、アルミニウム
主な適合車種ホンダ[HONDA]REBEL250 [2BK-MC49]17-25 , ホンダ[HONDA]REBEL500 [2BL-PC60]17-25
最大耐荷重(kg)5