画像準備中

リアキャリア(トップケース不可)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75488948 品番6547542 01 01
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
特記ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下 仕様積載制限:3kg以下 ブラック タイプリアラック 型番6547542 01 01 素材スチール 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16 最大耐荷重(kg)5
注意
※トップケース取付用ではありません。取付には多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする