画像準備中

スポーツラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-22 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-24 , ビーエムダブリュー[BMW]M1000R23-24 素材スチール 注文コード75489140 品番6706517 00 01
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は主な適合車種・素材など39種類から選べます 他の種類を見る
特記タンデムシートと換装し、キャリア化するパーツです。天板はベルトループ付きで荷物を縛るのにも便利です。※トップケース装着用ではありません。 ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-22 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-24 , ビーエムダブリュー[BMW]M1000R23-24 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする