トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の 両袖机
両袖机
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75491003
品番
50SBH-147AAWW
参考基準価格(税別)
¥164,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。
前後面はR形状の手ざわりが優しいポストフォームです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×720
質量(kg)
76.5
付属品
ペントレー・仕切り板
仕様
配線コードホルダー:二ヵ所
トラスコ品番
135-3142
材質
天板:スチール・メラミン化粧板、幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装
高さ(mm)
720
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
間口(mm)
1400
天板厚さ(mm)
29
脚間隔(mm)
591
鍵
シリンダー錠
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません