材質耐熱ABS、PMMA、PP
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%
表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0〜99分、1分単位でカウントダウン)
電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)
音量(dB)大(75)・小(65)・オフ
使用温湿度範囲0〜50℃/20〜90%(結露なきこと)
保証期間1年
色ホワイト
温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0〜50/気温:0〜50
湿度測定範囲(%)(相対)20〜90