曜日別特売
T-500 摘果鋏 近正 75493918

摘果鋏

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)
内容量1セット(6本)注文コード75493918品番T-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。

用途
果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
全長(mm)
170
質量(g)
100
刃長(mm)
35
使用目的
収穫、摘果、摘花作業
切断対象
果樹、野菜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042901
2022-05-31
用途: 林檎の摘果に使いました、
サービス業

今までも使っていた型と同じものを購入しました、今までと同様、普通に普通です。

対象商品 : 49042901
2020-04-26
用途: マンゴーの不必要な身をカットするのに使用してます。とても使いやすいです。
かごしま・明るい農園株式会社 様(農・林・水産業)

切れ味はいいし、細かいところも綺麗に切れて錆びにくいと思います。

対象商品 : 49042901
2015-05-23
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

軽くて良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする