曜日別特売
T-550 芽切鋏 近正 75493927

芽切鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)
内容量1セット(6本)注文コード75493927品番T-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。

用途
果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
材質
刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
全長(mm)
185
質量(g)
105
刃長(mm)
48
使用目的
収穫、摘果、摘花
切断対象
果樹、野菜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042926
2025-05-20
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

鋏を手にしたときの持ちやすさ、重量感は最高です。また、切れ味も抜群です。

1人が参考にしています
対象商品 : 49042926
2021-07-06
用途: 野菜果菜類の収穫
自営 様(農・林・水産業)

この製品はあらかた5個くらい使っています。概ね満足しています。刃先幅がもう少し狭い方がオクラとかの収穫がしやすい感じです。また、刃部分に幅があるため、素人でも研ぎやすく、研ぎながら数年使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする