カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
カバー付プレートマグネット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75503734
品番
KPMF-C1530
参考基準価格(税別)
¥165,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途
シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。
質量(kg)
約12.5
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
310
寸法L2(mm)
330
寸法L3(mm)
303
表面最大磁束密度mT(G)
マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)