カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 電磁チャック
クーラーユニット
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75503786
品番
LCU-2A
参考基準価格(税別)
¥557,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
バルブによる流量調整が可能です。
シンプル且つコンパクトで設置が容易です。
空冷式オイルクーラーにより室温に同調させるタイプです。
用途
水冷式チャックの冷却液を冷却循環させる空冷ユニットです。
付属品
電源ケーブル3m
質量(kg)
30
外形寸法(mm)
300×400×554
電源(V)
単相 AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
20
全揚程(m)
2
所要電力
70W
吐出量(L/min)(50/60Hz)
30/43
注意
※推奨冷却液は、自動車ロングライフクーラントです。
※使用電磁チャックは、消費電力300W(90V・3.3A)以内として下さい。