カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
クロス形電磁リフマ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75503804
品番
LM-X800
参考基準価格(税別)
¥927,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。
平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
用途
ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。
適合
(電源盤)RH-MW210B
質量(kg)
70
電流(A)
4.4
電圧(V)
DC180
消費電力(kW)
0.79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×820×95
注意
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。