カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
コンデンサ式脱磁
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75503813
品番
KRMDC-10020
参考基準価格(税別)
¥2,560,000
販売価格(税込)
¥2,637,800
販売価格(税別)
¥
2,398,000
バスケットに入れる
用途
ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
種別
コンデンサ式脱磁器電源盤
質量(kg)
110
タイプ
屋内防塵自立形
出力
DC1000V
入力
3相 AC200/220V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×875