カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
プレートマグネット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
64
アズワン品番
64-5016-38
注文コード
75504818
品番
KPMD-2530A
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。
用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
質量(kg)
27
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
64
寸法B(mm)
250
寸法l(mm)
220
寸法b(mm)
170
吸引能力
(距離)15cmクギ:130〜170、M10ナット:60〜90、M10×25ボルト:100〜130
アズワン品番
64-5016-38