カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
プレートマグネット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75504906
品番
KPMF-1545A
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途
シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
質量(kg)
17
タイプ
フラットタイプ
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
42.2
寸法B(mm)
150
吸引能力
(距離)15cmクギ:80〜100、M10ナット:40〜60、M10×25ボルト:60〜80
寸法h(mm)
3.2