画像準備中

プレートマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)159 アズワン品番64-5016-57 注文コード75504924 品番KPMJ-3040A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥462,000
この商品は寸法H・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
質量(kg)112 寸法L(mm)400 寸法H(mm)159 寸法B(mm)300 寸法l(mm)260 寸法b(mm)200 吸引能力(距離)15cmクギ:180〜250、M10ナット:100〜130、M10×25ボルト:120〜160 アズワン品番64-5016-57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75504924 KPMJ-3040A 75942004 KPMJ-3040A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 1台 459,800 税込505,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする