カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
プレートマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
159
アズワン品番
64-5016-58
注文コード
75504933
品番
KPMJ-3050A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥622,000
この商品は
寸法H・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。
用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
質量(kg)
150
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
159
寸法B(mm)
300
寸法l(mm)
360
寸法b(mm)
200
吸引能力
(距離)15cmクギ:180〜250、M10ナット:100〜130、M10×25ボルト:120〜160
アズワン品番
64-5016-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75504933
KPMJ-3050A
75942013
KPMJ-3050A
吊下プレートマグネット(KPMJ形)
カネテック
1台
¥
619,800
税込
¥
681,780
注文コードが変更になりました