プレートマグネット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
質量(kg)5.0
内容量1台注文コード75504958品番PCMN-TF1210
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。
従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。
マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。
高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。
メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。

材質SUS304質量(kg)5.0寸法A(mm)105寸法B(mm)135寸法C(mm)123使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.4[14000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする