画像準備中

ホルダ用整流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)単相 AC200(50/60Hz) 注文コード75505046 品番RH-M210B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥494,000
この商品は入力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。)
電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。

用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。 仕様消磁機能あり 質量(kg)6.0 出力電圧(V)DC0〜90 入力電圧(V)単相 AC200(50/60Hz) 出力電流(A)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×175×290 適合ホルダ90V:KE-5B〜9B、KE-5E・6E、KE-V510〜830、KE-M
注意
※整流器KRシリーズ及びRHシリーズは整流器内に電子回路基板や小形リレーを使用しているため、クレーン上のような常に振動が加わる場所には不向きです。常時振動が加わる場所に設置する場合には防振対策が必要になります。また、RHシリーズ外部信号入力線長は、シールド線を使用して10m以内として下さい。
※他社製のホルダを使用されての故障に対しまして、技術的な問い合わせにお答えできない場合があります。また、保証期間内であっても保証の対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75505046 RH-M210B 52715454 RH-M210C 画像準備中 電磁ホルダ高速制御器 カネテック 1台 489,800 税込538,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする