カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
マグネット 桝型ブロック 特級
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505213
品番
KYA-20B/T
参考基準価格(税別)
¥557,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途
ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
質量(kg)
51
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
200
寸法a(mm)
38
精度・平面度(μm)
(底面)9
寸法B(mm)
200
使用可能径(Φ)
V溝1:14〜50mm、V溝2:14〜50mm
吸着力(N[kgf])
V溝1:650[65]、V溝2:650[65]
精度(平行度)(μm)
(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)9
精度(直角度)(μm)
(底面と側面)14
寸法Le(mm)
155
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。