カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
マグネット Vブロック 特級
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505326
品番
KVA-2A/T
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
質量(kg)
3
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
73
寸法a(mm)
38
精度・平面度(μm)
(底面)8
寸法B(mm)
60
使用可能径(Φ)
8〜50mm
吸着力(N[kgf])
450[45]以上
精度(平行度)(μm)
(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)8
精度(直角度)(μm)
(底面と側面)12
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。