マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1台注文コード75505369品番PCMH2-AT20
参考基準価格(税別)¥1,428,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

サニタリー仕様の高品位仕上です。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。

用途
ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304質量(kg)6.5種類耐熱超高磁力形寸法L(mm)330寸法H(mm)177寸法d(mm)47.8寸法A(mm)2S寸法D(mm)-寸法B(mm)4 1/2S寸法C(mm)130粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)装着台数使用マグネット棒:5本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする