用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304
質量(kg)11.0
種類耐熱超高磁力形
寸法L(mm)420
寸法H(mm)203
寸法d(mm)59.5
寸法A(mm)2 1/2S
寸法D(mm)-
寸法B(mm)5 1/2S
寸法C(mm)155
粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]
仕上#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
装着台数使用マグネット棒:7本