画像準備中

マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75505448 品番PCMH2-D35B
参考基準価格(税別)¥1,437,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。
シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。

用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 質量(kg)14 寸法L(mm)261 寸法H(mm)178 寸法d(mm)85.1 寸法A(mm)3 1/2S 寸法D(mm)420 寸法B(mm)5 1/2S 寸法C(mm)140 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2) 装着台数使用マグネット棒:6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする