カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
永磁ホルダ 塗装仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505606
品番
KM-07C
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
質量(kg)
1
外径×高さH(Φmm×mm)
70×40
表面処理
塗装
寸法D1(mm)
70
寸法D2(mm)
60
取付用ねじ穴
M12深15ピッチ1.75
ねじ穴加工
有り
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
25
吸着力(N[kgf])
700[70]
使用環境温度上限(℃)
吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。