カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
永磁リフマ用天秤
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505624
品番
LB-PRK306
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
【吊上可能ワーク】3×6 板、t3.2〜t9
適合
【リフマ】LPR-VN150×4台
質量(kg)
23
使用シャックル
#20、#14
ビーム長さ(mm)
1060×520
注意
※質量には永磁リフマとスタンドの質量は含まれていません。
※専用の吊りワイヤーはオプション対応。リフマ(LPR-VN)は別途ご購入下さい。
※積層された鋼板上で使用する場合には一枚吊りのための補助作業が必要です。(複数枚吊りは危険です)