カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
可傾式強力永磁ブロック
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
200×600
注文コード
75505746
品番
RMA-2060U
参考基準価格(税別)
¥1,150,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。
エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。
傾斜角度は手前90°〜後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途
傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。
質量(kg)
125
呼び寸法(mm)
200×600
寸法L1(mm)
600
寸法H1(mm)
112
寸法B1(mm)
200
穴径E(Φmm)
ハンドル穴:六角10
全高H2(mm)
177
全長L2(mm)
852
寸法Le(mm)
529
注意
※ハンドルはラチェットハンドル(ソケット含)が付属します。
※目盛リングではおよその角度を設定できますが、精密な角度設定を必要とする場合は別途サインバー等を使用願います。また手前側に倒した場合はON/OFF操作が難しくなりますのでご注意ください。