カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの フロータ
強力丸形フロータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
約14
注文コード
75505868
品番
KF-HC1424
参考基準価格(税別)
¥582,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。
小形にもかかわらず強力です。
用途
充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
質量(kg)
約14
寸法H(mm)
235.0
寸法D(mm)
139.8
寸法M(mm)
M10深15
寸法N(mm)
4
寸法h(mm)
195
寸法PW(mm)
80
寸法PL(mm)
80