カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
強力型テーブル形脱磁器
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75505877
品番
KMD-K1
参考基準価格(税別)
¥1,582,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途
交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。
質量(kg)
約80
電源(V)
単相 AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
2
使用率(%)
100ED(ファン運転時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
420×400×205
有効幅(mm)
有効脱磁幅:280
電源容量(kVA)
4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
注意
※本機にON/OFFスイッチは付いていません。