カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
小型電磁リフマ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75506087
品番
LMU-25SRD
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。
質量(kg)
43
高さ(mm)
吊部:295
内径(Φmm)
アイナット(吊輪):M36(70)
消費電力(W)
210
入力電圧(V)
単相 AC200
吊上能力(kg)
1800
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
256×165
アズワン品番
64-5017-28
注意
※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。
※連続で使用する場合は、入力AC100Vでご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約30%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。