カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
真空電磁リフマ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75506166
品番
LEP-QV754
参考基準価格(税別)
¥585,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。
電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。
専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途
内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。
適合
(制御器)LEPR-P290
質量(kg)
50
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
255
ボルト
アイボルト:M42
寸法W(mm)
220
寸法d(Φmm)
80
電気容量(kVA)
8.06
寸法h(mm)
140
適合径(Φmm)
(吊上可能径)丸棒・パイプ:50〜400
注意
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。