曜日別特売

静止形脱磁器

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台注文コード75506209品番EHD-W230B
参考基準価格(税別)¥2,118,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。
脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。

用途リング形状のワークの脱磁に最適です。質量(kg)48寸法H(mm)850出力DC180V/30A電源AC200V 3Φ寸法L1(mm)500寸法L2(mm)550寸法W(mm)400寸法h(mm)750寸法w(mm)325商品タイプ適合電源装置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする