画像準備中

静止形脱磁器

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)640 注文コード75506236 品番KMDE-V4040
参考基準価格(税別)¥1,988,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。
脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。

用途リング形状のワークの脱磁に最適です。 適合【リングサイズ】直径Φ250〜600、幅350、【電源装置】EHD-W230B 質量(kg)450 寸法L(mm)640 寸法H(mm)390 定格DC180V/26A 寸法B(mm)640 使用率(%)10ED 寸法Be(mm)400 寸法Le(mm)400 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする