画像準備中

静止形脱磁器(本体のみ)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75506263 品番KMDE-2525
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。
ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。
電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。

用途
帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。
ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。
寸法(mm)脱磁エリア:250×250 質量(kg)75 寸法H(mm)150 定格DC180V/4.8A 寸法L1(mm)400 耐荷重(kg)80 寸法L2(mm)- 使用率(%)25ED 寸法B2(mm)380 寸法B1(mm)250 アズワン品番64-5016-18 寸法Le(mm)250
注意
※耐荷重は作業エリアの均等な荷重における値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする