カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
切換式永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75506367
品番
KM-JB0812
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く)
ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。
防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途
小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。
付属品
六角棒スパナ
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
90
寸法B(mm)
80
吸着力(N[kgf])
883[90]
アズワン品番
64-5016-33