カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
耐熱永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75506473
品番
KM-T004T
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。
背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途
造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。
質量(kg)
0.4
外径×高さH(Φmm×mm)
40×40
表面処理
塗装
取付用ねじ穴
M8深10、ピッチ1.25
ねじ穴加工
有り
吸着力(N[kgf])
300[30]
使用環境温度上限(℃)
最大350
注意
※吸着力はSS400、t10研仕上の値です。