用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ15×40
質量(g)35
タイプ-
電流(A)0.08
電圧(V)DC24
コード長さ(m)-
使用率(%)100ED
リード線(m)0.25
吸着力(N[kgf])最大18[1.8]
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法M1(mm)M4×0.7深6
寸法M2(mm)-