画像準備中

電磁ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75506927 品番 KE-6B-U
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。

用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 適合(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B 寸法(mm)Φ60×60 質量(g)1000 タイプコード上面引出し仕様 電流(A)0.19 電圧(V)DC90 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED 吸着力(N[kgf])最大1080[110] 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法C(Φmm)5.9 寸法M1(mm)M8×1.25深15 寸法M2(mm)Φ5深4
注意
※KE-1B〜4Bの最大吸着力は、SS400、10mm厚、KE-5B〜9Bは、SS400、20mm厚、研削仕上面のテストプレート全面吸着の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする