用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
適合(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B
寸法(mm)Φ70×60
質量(g)1400
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.20
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大1470[150]
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)12
寸法C(Φmm)5.9
寸法M1(mm)M10×1.5深15
寸法M2(mm)Φ6深6