カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
電磁レール
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75506963
品番
KRA-C500
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)
25
寸法L(mm)
500
電流(A)
0.52
定格
DC180V、連続
寸法L1(mm)
300