カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 清掃
粘液体用マグネットフィルタ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75506997
品番
PCMH4-20
参考基準価格(税別)
¥1,232,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。
分解が容易に行え確実に清掃が行えます。
液体の残留がないので衛生的です。
用途
固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。
質量(kg)
13.8
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
304
寸法A(mm)
2S
寸法D(Φmm)
47.8
表面最大磁束密度(T[G])
0.35[3500]
耐圧(kPa)
実用耐圧限度:500(5kgf/cm
2
)