用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304質量(kg)10.2種類耐熱超高磁力形寸法L(mm)330寸法H(mm)240寸法d(mm)35.7寸法A(mm)1 1/2S寸法D(mm)114.3寸法B(mm)4 1/2S寸法C(mm)130粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1×105[1×105]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:1000(10kgf/cm2)装着台数使用マグネット棒:5本