カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
防水型マグハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75507225
品番
HMW-FC50
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。
吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途
クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。
寸法(mm)
吸着範囲:Φ26.5×210
全長(mm)
590
質量(kg)
0.9
吸着量
切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg