画像準備中

防水型電磁リフマ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75507243 品番 LMU-UW20
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。
無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)

用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。 適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B 質量(kg)25 高さ(mm)吊部:175 内径(Φmm)アイボルト(吊輪):M30(Φ60) 定格電圧(V)DC180 ケーブル長(m)5 定格電流(A)0.9 吊上能力(kg)1200 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)206×90
注意
※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。
※連続で使用する場合は、DC110V以下でご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約20%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする