両面吸着永磁ブロック

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台注文コード75507356品番RMA-2F1530
参考基準価格(税別)¥928,000販売価格(税込)¥912,780
販売価格(税別)
829,800

メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。
ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。
湿式加工に対応できます。
電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。

用途
MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
質量(kg)33寸法L(mm)300寸法H(mm)96寸法B(mm)150吸着力(kN)15寸法Le(mm)229
注意
※吸着力はSS400、t50mm、研削仕上面、全面吸着の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする