画像準備中

両面吸着永磁ブロック

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75507365 品番RMA-2F2040
参考基準価格(税別)¥1,268,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。
ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。
湿式加工に対応できます。
電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。

用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。 質量(kg)62 寸法L(mm)400 寸法H(mm)100 寸法B(mm)200 吸着力(kN)30 寸法Le(mm)334
注意
※吸着力はSS400、t50mm、研削仕上面、全面吸着の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする